Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor ALLFIT No. 65232


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000818482
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     65232.70
EAN/GTIN:
     4002632909061
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Martor ALLFIT No. 65232 - Cutterklinge (Packung mit 100)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.9 cm
Produkttyp
Cutterklinge
Länge
5 cm
Dicke
0.63 mm
Packungsmenge
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
850
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 4,01*
€ 4,12*
1 Tag
641
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,62*
2 Tage
641
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,45*
€ 4,89*
4 Tage
28
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 3,49*
€ 4,94*
1 Tag
520
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,48*
€ 4,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paket
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,52*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,04*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.