Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Deskjet 3760 All-in-One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8152235
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T8X19B#ABD
EAN/GTIN:
     0193015105317
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Profitieren Sie von kompakter Druckleistung und Unabhängigkeit dank Wireless-Betrieb und drucken, scannen und kopieren Sie über praktisch jedes mobile Gerät. Der weltweit kleinste All-in-One-Drucker kann optional mit Instant Ink Service erworben werden, passt praktisch überall hin und sieht dabei noch gut aus.
HP Deskjet 3760 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 355 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 5.5 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 8 Seiten/Min. (Drucken) - 60 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n) - Für HP Instant Ink geeignet
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)
1000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(n)
Anzeigefunktionen
7-Segment-LCD-Display mit Symbolen
Büromaschinen-Merkmale
HP Auto Wireless Connect, mobiles Drucken
Empfohlenes monatliches Volumen
50 - 200 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Speicher
Standardspeicher
64 MB
Max. unterstützter Speicher
64 MB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenkartusche (Schwarz) - bis zu 120 Seiten - HP 304 ¦ 1 x Tintenkartusche (Gelb / Cyan / Magenta) - bis zu 100 Seiten - HP 304
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
2.2 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.69 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
48 dB (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
40.3 cm
Tiefe
17.7 cm
Höhe
14.1 cm
Gewicht
2.33 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 5.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 3 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 300 x 300 dpi (einfarbig)/bis zu 300 x 300 dpi (Farbe)
Max. Kopien
9
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 8 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5.5 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 3 GUI
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
15 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
18 Sek.
Tintenstrahl-Technologie
HP Thermal Inkjet
Tintenpatronenkonfiguration
1 schwarze Patrone (Pigmettinte), 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
600 dpi
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier
Max. Vorlagenformat
216 x 355 mm
Vorlagenart
Blätter
Standardmedienkapazität
60 Blatt
Ausgabeablagekapazität
25 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 60 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 300 g/m² ¦ Ausgabefach - 25 Blatt
Max. Medienkapazität
60 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 8 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 5.5 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 5.5 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 3 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf
Unterstützte Mediengrößen
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 76 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
300 g/m²
Min. Mediengröße
76 x 127 mm
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, HP Photo Creations, HP Update
Betriebssystemunterstützung
MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.9, Apple Mac OS X 10.10
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
45 cm
Transporttiefe
17.5 cm
Transporthöhe
24.6 cm
Transportgewicht
3.34 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.