Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS9550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7624524
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2988C006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
CD DVD Drucker
CD Drucker
Mit der Möglichkeit im Format DIN A3 zu drucken, intelligentem Druck aus der Cloud und einer umfangreichen Konnektivität bietet der PIXMA TS9550 professionelle Präzision. Zusammen mit dem 20-Blatt-ADF und Funktionen zum Broschürendruck ist er das perfekte Business-Tool.
Canon PIXMA TS9550 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 356 mm (Original) - A3 (Medien) - bis zu 15 ipm (Drucken) - 200 Blatt - USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Schnittstelle
USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n)
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
10.8 cm (4.3")
Büromaschinen-Merkmale
PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Schwarz) ¦ 1 x Tintenbehälter (Schwarz) ¦ 1 x Tintenbehälter (Cyan) ¦ 1 x Tintenbehälter (Magenta) ¦ 1 x Tintenbehälter (Gelb)
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
19 Sek.
Spezifikationen für den Direktdruck
PictBridge
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
14 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
2 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
49.5 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
46.8 cm
Tiefe
36.6 cm
Höhe
19.3 cm
Gewicht
9.7 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
6.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Kopierfunktionen
2 auf 1, 4 in 1, Seitenanpassung, ID Card Copy, Frame Erase Copy, CD/DVD-Etikettenkopie, randloses Kopieren
Drucken
Farbe
5 Farben
Max. Druckauflösung
4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 15 ipm (einfarbig)/bis zu 10 ipm (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie
Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Tintenpatronenkonfiguration
5 einzelne Tintenbehälter
Tintentyp
Canon ChromaLife100
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Pigment Black
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
8-Bit
Optische Auflösung
2400 x 4800 dpi
Scanelement
CIS
Farbtiefe (intern)
16-bit
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, bedruckbare CD-/DVD-/BD-Disk, glänzendes Papier, mattes Papier, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier, Kunstpapier
Max. Vorlagenformat
216 x 356 mm
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
20 Blatt
Standardmedienkapazität
200 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 55 x 89 mm - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 64 g/m² - 300 g/m² ¦ Papierkassette - 100 Blatt Größe: 148 x 216 mm - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m² - 105 g/m² ¦ CD-/DVD-/BD-Einschub
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 15 ipm - s/w ¦ Drucken: bis zu 10 ipm - Farbe ¦ Drucken: 21 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto ¦ Kopieren: bis zu 6.5 ipm - Farbe
Formate für randlose Fotos
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, 100 x 100 mm, 200 x 250 mm, 250 x 300 mm, 130 x 130 mm, 300 x 300 mm, 175 x 250 mm, 89 x 89 mm
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 100 mm, 200 x 250 mm, 250 x 300 mm, 300 x 300 mm, 175 x 250 mm, 89 x 89 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Max. Mediengröße
A3
Min. Mediengewicht
64 g/m²
Max. Mediengewicht
300 g/m²
Unterstützte Originalgrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Canon Easy-WebPrint EX, MP Driver including Scanning Utility
Betriebssystemunterstützung
MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile, Apple Mac OS X 10.10.5 - 10.11, macOS 10.12 - macOS 10.13
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Arbeitsspeicher
Flash-Speicher-Typ
SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,75*
€ 244,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,51*
€ 244,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,51*
€ 243,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,93*
€ 242,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,16*
€ 239,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.