Schnell, leise und umweltfreundlich: Das MFC-L3730CDN von Brother bietet Multifunktionalität auf kleinstem Raum - ideal für den Arbeitsplatz oder kleine Arbeitsgruppen.
Brother MFC-L3730CDN - Multifunktionsdrucker - Farbe - LED - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 18 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN
Allgemein | Lokalisierung | Deutschland |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Drucktechnologie | LED - Farbe |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Display-Diagonale | 9.34 cm (3.7") |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 300 - 1.500 Seiten |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Druckerschriften | Skalierbare PCL x 66 ¦ PCL (Bitmap) x 12 ¦ Strichcode x 13 ¦ PostScript x 66 |
| Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort |
Verschiedenes | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Trommel - bis zu 18000 Seiten - Brother DR243CL ¦ 1 x Riemen - bis zu 50000 Seiten - Brother BU223CL ¦ 1 x Abfalltonersammler - bis zu 50000 Seiten bei 5% Deckung - Brother WT223CL |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 17.5 Sek. |
| Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 17.5 Sek. |
| Zubehör im Lieferumfang | Telekommunikations-Anschluss-Einheit-N-Kabel |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 400 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 80 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 9.7 Watt |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
| Geräuschpegel | 43 dBA (Leerlauf) / 45 dBA (in Betrieb) |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 41 cm |
| Tiefe | 47.5 cm |
| Höhe | 41.4 cm |
| Gewicht | 23.4 kg |
Kopieren | Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 99 |
| Kopierfunktionen | 2 auf 1, 4 in 1, Sort |
| Graustufen Halbtöne | 256 |
| Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
Drucken | Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe) |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS 1.0 |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 15.5 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 15.5 Sek. |
| Farbverwaltungsmerkmale | Mopria |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
| Automatisch beidseitig | Ja |
Scannen | Farbtiefe | 24-Bit |
| Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
| Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
| Scanelement | CIS |
| Farbtiefe (intern) | 48-bit |
| Scanauflösung Details | 1200 x 2400 dpi - Flachbett ¦ 600 x 600 dpi - ADF |
| Graustufen Tiefe | 8-bit |
Dokumenten- und Medienhandling | Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier |
| Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ ADF - 50 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 116 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. (Letter A) - s/w ¦ Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 6 Seiten pro Minute (A4/Letter A) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 6 Seiten pro Minute (A4/Letter A) - Farbe Duplex |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm) |
| Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
| Max. Mediengewicht | 163 g/m² |
| Min. Mediengröße | 76.2 x 116 mm |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 1 Blatt |
| Unterstützte Originalgrößen | Legal (216 x 356 mm), 215.9 x 300 mm |
Faxgerät | Kompatibilität | Super G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR, JBIG |
| Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
| Fax über PC | Ja |
| Kapazität Empfangsspeicher | Bis zu 500 Seiten |
| Kapazität Übertragungsspeicher | Bis zu 500 Seiten |
Faxfunktionen | Funktionen | Automatische Wahlwiederholung, Gruppenwahl |
| Schnellwahl | 200 Rufnummer(n) |
| Rundsenden | 250 Stationen |
Verbindungen | Software inbegriffen | Nuance PaperPort 14 SE |
| Betriebssystemunterstützung | Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, Windows 10 in S mode |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Kerberos, SSL, TLS, 802.1x, ARP, PEAP, EAP-FAST, EAP-MD5, SNMP 3 |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 58.9 cm |
| Transporttiefe | 52.3 cm |
| Transporthöhe | 56.8 cm |
| Transportgewicht | 27.6 kg |
Umweltschutzstandards | Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Arbeitsspeicher | Standardspeicher | 512 MB |