Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Eco 1,5 Std. Batterieladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7550162
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57680 101 401
EAN/GTIN:
     4008496930333
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Der Varta Eco Charger ist perfekt geeignet um bis zu 4 AA oder AAA NiMH Akkus effizient aufzuladen. Das Ladegerät verbindet hochwertige Ladefunktionen mit Umweltfreundlichkeit. Mit einem Gehäuse bestehend aus 50 % Bioplastik, Einzelschachtladung und umfassenden Sicherheitsfunktionen ist der Eco Charger die beste Wahl, um einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft zu leisten und den täglichen Energiebedarf zu decken.
Varta Eco - 1,5 Std. Batterieladegerät - (für 4xAA/AAA) + AC-Netzteil
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.6 cm
Tiefe
2.95 cm
Höhe
10.85 cm
Gewicht
140 g
Produkttyp
Batterieladegerät + AC-Netzteil
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Ladezeit
1,5 Std.
Merkmale
Getrennte Ladekanäle, Sicherheitstimer, Erkennung defekter Zellen, Pufferladung, Alkalibatterie-Erkennung, Minus Delta V, Verpolungsschutz, Temperatursteuerung, für jeden Anschluss blaue LED-Ladeanzeige
Eingangsanschlüsse
5-poliger Micro-USB Typ B
Inklusive AC-Netzteil
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10 cm
Transporttiefe
5.9 cm
Transporthöhe
19.5 cm
Transportgewicht
186 g
Unterstützte Batterie
Technologie
NiMH
Unterstützte Batterien
4xAA/AAA
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
56703 101 404
ab € 1,43*
Sonstiges
Varta
56706 101 404
ab € 4,73*
Sonstiges
Varta
05703 301 402
ab € 2,52*
Sonstiges
Varta
5.703.301.404
ab € 1,6575*
Sonstiges
Varta
57070 201 451
ab € 20,49*
Sonstiges
Varta
57058 101 111
ab € 22,56*
Sonstiges
Varta
56726 101 404
ab € 2,08*
Sonstiges
Varta
48077
ab € 1,80*
Sonstiges
Varta
56703
ab € 4,37*
Sonstiges
Varta
57070X
ab € 29,35*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.