Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Charger inkl. 4 AA Typ 2700 Prof. Power USB Adapter


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Varta 57048 2600
Varta 57048 2600
Artikel-Nr.:
     296-57070X
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Produktbeschreibungen Stil: 4 AA Akkus mit 2600 mAh Produktmerkmale Dreifach-flexible Spannungsversorung (100-240V / 5V USB / 12V KFZ) LCD Display mit 3 Segment Anzeige Einfache Bedienung – PlusX-Award für Bedienkomfort Sicherheitstimer und Minus-Delta-U Abschaltung Erhaltungsladung Ein Ladegerät der Extra-Klasse Das hochqualitative Varta LCD Ladegerät ist ein technisch hochwertiges High End Produkt. Es verfügt über ein modernes blue LCD Display und als eines von weiteren herausragenden Features u. a. auch die Fähigkeit Akkus über einen Laptop (USB-in) aufzuladen.
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, aa akku ladegerät, Varta Professional Charger inkl. 4 AA 2600 Prof. USB Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,31*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 29,31* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 37,17*
€ 44,23
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 36,51*
€ 43,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,67*
€ 41,26
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 31,85*
€ 37,90
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 29,31*
€ 34,88
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renata
CR2477N
ab € 1,83*
Sonstiges
Rocket
2025-5
ab € 0,80*
Sonstiges
Rocket
2032-5
ab € 0,80*
Sonstiges
Rocket
A23-BL5
ab € 1,17*
Sonstiges
Varta
05716 101 404
ab € 2,62*
Sonstiges
Varta
06103 301 404
ab € 1,48*
Sonstiges
Varta
05716 101 402
ab € 2,295*
Sonstiges
Rocket
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.