Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 296-56703 Herst.-Nr.: 56703 EAN/GTIN: 4008496550869 |
| |
|
| | |
| Gewöhnliche Akkus entladen sich während der Lagerung und verlieren viel von ihrer Kapazität. Mit den VARTA Ready2Use Akkus werden Sie nicht viel von Ihrer Kapazität einbüßen. Einmal aufgeladen behalten diese Akkus nach einem Jahr Lagerung 80% ihrer Kapazität. VARTA Ready2Use Akkus erfordern kein spezielles Ladegerät und können für sämtliche Anwendungen verwendet werden. Varta Longlife - Batterie 2 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 800 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterie - (wiederaufladbar) | Batterie | Typ | Typ AAA | | Technologie | NiMH | | Kapazität | 800 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 1.2 V | | Mitgelieferte Anzahl | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, varta micro nimh akku, vorgeladene akkus, vorgeladene akkus aaa |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 296 | | | | 2 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 4,40* | € 13,16* | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 28,90* | € 40,13* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 39,99* | € 53,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,20* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 26,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 296 | | Versand: Lager 296 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|