| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7368964 Herst.-Nr.: KP-6248 EAN/GTIN: 8713016062482 |
| |
|
| | |
| Tristar KP-6248 - Elektroherdplatte - 2.5 kW - rostfreier Edelstahl Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Rostfreier Edelstahl | | Produkttyp | Elektroherdplatte | | Besonderheiten | Platte mit 185 mm Durchmesser, Platte mit 155 mm Durchmesser, 2 einstellbare Thermostate | | Funktion & Einstellungen | Warmhaltefunktion | Herstellergarantie | Garantie | 2 Jahre | Verschiedenes | Äußere Merkmale | Edelstahlgehäuse, Anti-Rutsch-Füße, Doppelplatten-Design, Betriebsanzeige | | Verpackungstyp | Geschenkpackung | Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 3.75 kg | Energieversorgung | Stromverbrauch | 2.5 kW | | Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Breite (Versand) | 26.4 cm | | Tiefe (Versand) | 56.5 cm | | Höhe (Versand) | 10.8 cm | | Gewicht (Versand) | 4.3 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |