Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Fotorahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 6CCFA3.01 Bilderrahmen Schwarz Bilderrahmen-Set
PaperFlow 6CCFA3.01 Bilderrahmen Schwarz Bilderrahmen-Set
Artikel-Nr.:
     C1006-7319415
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     6CCFA3.01
EAN/GTIN:
     3660141890549
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Paperflow - Fotorahmen - Konzipiert für: A3 (29.7x42 cm) - Aluminium - rechteckig (Packung mit 6)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Fotorahmen
Breite
42.7 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
30.4 cm
Packungsmenge
6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Rahmen
Material
Aluminium
Design
Rechteckig
Ausrichtung
Horizontal, vertikal
Vorgesehenes Bildformat
A3 (29.7x42 cm)
Rahmenfarbe
Schwarz
Oberflächenmaterial Vorderseite
Plexiglas
Rahmenbreite
3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 18 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
12CCFA4.01
ab € 6,16*
Sonstiges
Paperflow
CCF40X50.01
ab € 11,91*
Sonstiges
Paperflow
CCF50X70.01
ab € 16,74*
Sonstiges
Paperflow
CCF60X80.01
ab € 19,08*
Sonstiges
Paperflow
CCFA2.01
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.