Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLOW Alu-Bilderrahmen, (B)600 x (H)800 mm, schwarz (74600245)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPERFLOW Alu-Bilderrahmen, (B)600 x (H)800 mm, schwarz (74600245)
PAPERFLOW Alu-Bilderrahmen, (B)600 x (H)800 mm, schwarz (74600245)
Artikel-Nr.:
     505-74600245
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     CCF60X80.01
EAN/GTIN:
     3660141890389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
PAPERFLOW Alu-Bilderrahmen, (B)600 x (H)800 mm, schwarz
Rahmen aus Aluminium, Rückseite aus Hartfaserplatten,
Scheibe aus hochwertigem Plexiglas, Randbreite: 9 mm
Maße: (B)607 x (H)807 mm
(6CCF60X80.01)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen aluminium schwarz, alu-bilderrahmen, Bilderrahmen & Aufhänger, Bilderrahmen, Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 18 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
12CCFA4.01
ab € 4,98*
Sonstiges
Paperflow
6CCFA3.01
ab € 8,85*
Sonstiges
Paperflow
CCF40X50.01
ab € 11,98*
Sonstiges
Paperflow
CCF50X70.01
ab € 16,67*
Sonstiges
Paperflow
CCFA2.01
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.