Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLOW Alu-Bilderrahmen, (B)500 x (H)700 mm, schwarz (74600247)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPERFLOW Alu-Bilderrahmen, (B)500 x (H)700 mm, schwarz (74600247)
PAPERFLOW Alu-Bilderrahmen, (B)500 x (H)700 mm, schwarz (74600247)
Artikel-Nr.:
     505-74600247
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     CCF50X70.01
EAN/GTIN:
     3660141890402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
PAPERFLOW Alu-Bilderrahmen, (B)500 x (H)700 mm, schwarz
Rahmen aus Aluminium, Rückseite aus Hartfaserplatten,
Scheibe aus hochwertigem Plexiglas, Randbreite: 9 mm,
Maße: (B)507 x (H)707 mm
(6CCF50X70.01)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: alu-bilderrahmen 50 x 70 cm, alu-bilderrahmen, paperflow alu-bilderrahmen, Bilderrahmen & Aufhänger, Bilderrahmen, Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 18 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
12CCFA4.01
ab € 6,16*
Sonstiges
Paperflow
6CCFA3.01
ab € 10,18*
Sonstiges
Paperflow
CCF40X50.01
ab € 11,91*
Sonstiges
Paperflow
CCF60X80.01
ab € 19,08*
Sonstiges
Paperflow
CCFA2.01
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.