Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLOW Alu-Bilderrahmen, (B)400 x (H)500 mm, schwarz (74600249)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPERFLOW Alu-Bilderrahmen, (B)400 x (H)500 mm, schwarz (74600249)
PAPERFLOW Alu-Bilderrahmen, (B)400 x (H)500 mm, schwarz (74600249)
Artikel-Nr.:
     505-74600249
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     CCF40X50.01
EAN/GTIN:
     3660141890426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
PAPERFLOW Alu-Bilderrahmen, (B)400 x (H)500 mm, schwarz
Rahmen aus Aluminium, Rückseite aus Hartfaserplatten,
Scheibe aus hochwertigem Plexiglas, Randbreite: 9 mm
Maße: (B)407 x (H)507 mm
(6CCF40X50.01)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: alu-rahmen 40x50cm, alu-bilderrahmen, paperflow alu-bilderrahmen, Bilderrahmen & Aufhänger, Bilderrahmen, Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 18 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
12CCFA4.01
ab € 6,20*
Sonstiges
Paperflow
6CCFA3.01
ab € 10,14*
Sonstiges
Paperflow
CCF50X70.01
ab € 16,64*
Sonstiges
Paperflow
CCF60X80.01
ab € 19,20*
Sonstiges
Paperflow
CCFA2.01
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.