Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CX417de Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7157990
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     28DC561
EAN/GTIN:
     0734646642934
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Der Lexmark CX417de bietet zuverlässiges Kopieren, Scannen, Faxen sowie hochwertigen Farbdruck in einem Gerät. Mit erweiterten Sicherheitsfunktionen, Duplexdruck und Netzwerkgeschwindigkeit im Gigabit-Bereich, Optionen für WLAN-Druck und Mobile Printing sowie zusätzlicher Zuführungskapazität bietet das Allroundtalent ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis für kleine und mittlere Unternehmen. Der CX417de druckt bis zu 30 Seiten pro Minute mit konstanter und präziser Farbabstimmung und umfasst einen 10,9-cm-Farb-Touchscreen mit einfacher Bedienerführung. Der Unison -Toner gewährleistet während des gesamten Lebenszyklus der Kassetten eine herausragende Druckqualität zu einem günstigen Anschaffungspreis und niedrigen Kosten pro Seite. Dank hochergiebiger Druckkassetten lassen sich weitere Kosteneinsparungen bei reduzierten Anwendereingriffen erzielen.
Lexmark CX417de - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 30 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
75000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
10.9 cm (4.3")
Empfohlenes monatliches Volumen
800 - 6.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 4 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Fotoleiter ¦ 1 x Entwickler (Schwarz) ¦ 1 x Entwickler (Cyan) ¦ 1 x Entwickler (Magenta) ¦ 1 x Entwickler (Gelb)
Kompatible Standards
FCC Klasse B bescheinigt, UL, C-Tick, cUL, GS, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, ECMA-370, EFTA, TER, MET, ISO 532B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Ausgabezeit erste Kopie s/w
10.8 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
11.6 Sek.
Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb
640 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
35 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
3 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
16 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Geräuschpegel
16 dBA (Leerlauf) / 51 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.4 cm
Tiefe
55.8 cm
Höhe
47 cm
Gewicht
27.39 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Automatisches Duplexing
Ja
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, PDF 1.7, XPS
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
10.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
11.5 Sek.
Farbverwaltungsmerkmale
PANTONE Digital Color
Bildverbesserungstechnologie
4800CQ
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Optische Auflösung
1200 x 600 dpi (600 x 600 dpi Farbe)
Scanelement
CCD
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Transparentfolien, Normalpapier, Etiketten, Karton
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 50 Blatt ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 176 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt
Max. Medienkapazität
1450 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 30 Seiten pro Minute (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 32 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w ¦ Scannen: bis zu 30 Seiten pro Minute (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 32 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 13 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 14 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 13 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 14 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Duplex ¦ Drucken: bis zu 15 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 15 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 15 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 15 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Mehrzweckeinzug Kapazität
1 Blatt
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxfunktionen
Funktionen
Faxen in Farbe
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Betriebssystemunterstützung
Novell NetWare 6, Apple Mac OS X 10.5, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, IBM AIX 5.3, Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, openSUSE 11.3, Linux Linpus Desktop 9.6, MS Windows Server 2008 R2, Fedora 14, openSUSE 11.4, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Debian GNU/Linux 6.0, IBM AIX 7.1, Ubuntu Linux 11.04, Fedora 15, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8, openSUSE 12.1, Linux Mint 9, Linux Mint 10, Linux Mint 11, Linux Mint 12, SunSoft Solaris x86 11, MS Windows Server 2012, Windows RT, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Novell Open Enterprise Server, Fedora 16, Fedora 17, openSUSE 12.2, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, PCLinuxOS 2011, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows XP (32/64 Bit), MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit)
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
55.8 cm
Transporttiefe
59.4 cm
Transporthöhe
56.7 cm
Transportgewicht
31.43 kg
Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
512 MB
Max. unterstützter Speicher
2.5 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,40*
€ 324,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,38*
€ 324,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,87*
€ 322,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,28*
€ 321,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,32*
€ 316,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.