Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Officejet 250 Mobile All-in-One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7153967
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CZ992A#ABD
EAN/GTIN:
     0889894442550
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Drucken, scannen und kopieren Sie von nahezu überall aus mit diesem tragbaren All-in-One. Schließen Sie Ihren Drucker ganz einfach über Wi-Fi Direct an. Dieses leise Kraftpaket verfügt über eine lange Akkunutzungsdauer und liefert so die meisten Seiten.
HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 8 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 10 Seiten/Min. (Drucken) - 50 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)
500 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
(2.65")
Büromaschinen-Merkmale
Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, automatische Papiersensor
Empfohlenes monatliches Volumen
100 - 300 Seiten
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenkartusche (Schwarz) - bis zu 200 Seiten - HP 62 ¦ 1 x Tintenkartusche (Gelb / Cyan / Magenta) - bis zu 120 Seiten - HP 62
Zubehör im Lieferumfang
Lithium-Ionen-Akku
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110/230V (50/60Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
3.4 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.81 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Geräuschpegel
57.2 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.02 cm
Tiefe
19.83 cm
Höhe
9.13 cm
Gewicht
2.96 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 8 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
50
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 10 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 7 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 3 GUI
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
11 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
13 Sek.
Tintenstrahl-Technologie
HP Thermal Inkjet
Tintenpatronenkonfiguration
1 schwarze Patrone (Pigmettinte), 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Scanelement
CIS
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Recycling-Papier, Fotopapier, leichtes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Standardmedienkapazität
50 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 50 Blatt - Legal (216 x 356 mm)
Max. Medienkapazität
50 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 7 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 18 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 15.5 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 7 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 8 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 4 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 2 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Präsentation ¦ Kopieren: bis zu 1 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Beste ¦ Kopieren: bis zu 2 Seiten/Min. (A4) - S/W, Präsentation ¦ Kopieren: bis zu 1 Seiten/Min. (A4) - Farbe Beste
Formate für randlose Fotos
127 x 177 mm
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 88.9 x 127 mm, 76.2 x 101.6 mm, 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 127 x 203.2 mm
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
300 g/m²
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
Linux, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista 32-bit Edition
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
51.7 cm
Transporttiefe
13.2 cm
Transporthöhe
24.2 cm
Transportgewicht
4.8 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Flash-Speicher-Typ
USB-Flash-Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,71*
€ 416,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,75*
€ 415,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,14*
€ 403,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,66*
€ 394,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,60*
€ 366,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.