Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L8690CDW Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7134505
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-L8690CDW-EU
EAN/GTIN:
     4977766774413
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Das MFC-L8690CDW ist dank der automatischen Vollduplexfunktion das optimale 4-in-1-Farblaser-Multifunktionsgerät für mehr Produktivität in der Arbeitsgruppe. Schnell und bequem ins LAN oder WLAN eingebunden steht die Druck-, Scan-, Kopier- und Faxfunktion der kompletten Arbeitsgruppe im Handumdrehen zur Verfügung.
Brother MFC-L8690CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - 215.9 x 355.6 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 31 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 31 Seiten/Min. (Drucken) - 300 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
9.34 cm (3.7")
Büromaschinen-Merkmale
Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, an USB Host scannen
Empfohlenes monatliches Volumen
3000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1800 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1800 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1800 Seiten
Kompatible Standards
Nordic Swan
Ausgabezeit erste Kopie s/w
16 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
17 Sek.
Zubehör im Lieferumfang
Telefonkabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
580 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
70 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
10 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
44 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.5 cm
Tiefe
52.6 cm
Höhe
53.9 cm
Gewicht
27.9 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 31 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 31 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 1200 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Automatisches Duplexing
Ja
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 31 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 31 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
15 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
15 Sek.
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 2400 dpi
Interpolierte Auflösung
19200 x 19200 dpi
Scanelement
CIS
Farbtiefe (intern)
48-bit
Scanauflösung Details
1200 x 600 dpi - ADF ¦ 1200 x 2400 dpi - Flachbett
Graustufen Tiefe
8-bit
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier
Max. Vorlagenformat
215.9 x 355.6 mm
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
300 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 50 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 64 g/m² - 90 g/m² ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 31 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 31 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 14 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 14 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 28 Seiten/Min. - s/w ¦ Scannen: bis zu 28 Seiten/Min. - Farbe ¦ Scannen: bis zu 56 ipm - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 56 ipm - Farbe Duplex ¦ Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. (Letter A) - s/w ¦ Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 14 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 14 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 31 Seiten/Min. - s/w ¦ Kopieren: bis zu 31 Seiten/Min. - Farbe
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
163 g/m²
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
50 Blatt
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem
MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Fax über PC
Ja
Kapazität Empfangsspeicher
Bis zu 500 Seiten
Kapazität Übertragungsspeicher
Bis zu 500 Seiten
Faxfunktionen
Funktionen
Automatische Wahlwiederholung, Gruppenwahl
Rundsenden
350 Rufnummern
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Kerberos, LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, TTLS
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
66.3 cm
Transporttiefe
54.2 cm
Transporthöhe
65.4 cm
Transportgewicht
33.7 kg
Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
512 MB
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother laserdrucker farbe kopierer, laserdrucker farbe, laserdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 804,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,99*
€ 957,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,84*
€ 947,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,26*
€ 939,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,35*
€ 914,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,06*
€ 850,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.