Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Enterprise Flow MFP M682z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7108729
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J8A17A#B19
EAN/GTIN:
     0889894746320
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Dieser HP Color LaserJet MFP mit JetIntelligence kombiniert außergewöhnliche Leistung und Energieeffizienz mit Dokumenten in professioneller Druckqualität zum richtigen Zeitpunkt – Ihr Netzwerk bleibt dabei durch die branchenweit umfassendsten Sicherheitsfunktionen geschützt.
HP LaserJet Enterprise Flow MFP M682z - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - 215.9 x 863.6 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 56 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 56 Seiten/Min. (Drucken) - 3200 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
120000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
20.3 cm (8")
Büromaschinen-Merkmale
Hardware Integration Pocket, automatische Papiersensor, Instant-On-Technologie, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Instant-on Copy
Empfohlenes monatliches Volumen
2000 - 17.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Verschiedenes
Kompatible Standards
GS, EMC, CECP, EN 62479:2010, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, LVD 2014/35/EU, EN 301 489-3 V1.6.1, EN 301 893 V1.8.1, Directive 2014/30/EU, R&TTE Directive 1995/5/EC, EN 300 330-2 V1.6.1, ES 203 021-3 V2.1.2, ES 203 021-1 V2.1.1, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, IEC/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1
Ausgabezeit erste Kopie s/w
6 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
6.5 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 220V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
900 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
47 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.9 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Geräuschpegel
32 dBA (Leerlauf) / 57 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
65.7 cm
Tiefe
65.7 cm
Höhe
127 cm
Gewicht
76.3 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 56 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 56 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
9999
Automatisches Duplexing
Ja
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 56 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 56 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, URF
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
5.8 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
5.8 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
HP ProRes 1200, HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Scanelement
CCD
Graustufen Tiefe
8-bit
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Karton, extra schweres Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier, Vordruck
Max. Vorlagenformat
215.9 x 863.6 mm
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
150 Blatt
Standardmedienkapazität
3200 Blatt
Ausgabeablagekapazität
1000 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 150 Blatt Größe: 68 x 147 mm - 215.9 x 863.6 mm Gewicht: 45 g/m² - 199 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ 2 x Zufuhrfach - 550 Blatt Größe: 101.6 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ Zufuhrfach - 2000 Blatt ¦ Ausgabefach - 900 Blatt ¦ Ablagefach - 500 Blatt
Min. Vorlagenformat
68 x 147 mm
Max. Medienkapazität
3200 Blatt
Geschwindigkeit
Scannen: bis zu 83 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 83 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 90 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 90 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 167 ipm (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 167 ipm (A4) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 180 ipm (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 180 ipm (Letter A) - Farbe Duplex ¦ Drucken: bis zu 74 Seiten/Min. (A5) - S/W Querformat ¦ Drucken: bis zu 56 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 4 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat ¦ Drucken: bis zu 74 Seiten/Min. (A5) - Farbe Querformat ¦ Drucken: bis zu 4 Seiten/Min. (A5) - Farbe Hochformat ¦ Drucken: bis zu 56 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 60 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 56 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 56 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 56 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 56 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 60 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 60 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 60 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 60 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Duplex ¦ Drucken: bis zu 60 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO)
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm), 101.6 x 148 mm
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
220 g/m²
Min. Mediengröße
76 x 127 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
100 Blatt
Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 203 x 392 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 500 Seiten
Fax über PC
Ja
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung
Schnellwahl
1000 Rufnummer(n)
Rundsenden
210 Rufnummern
Faxabruf (Polling)
Ja
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Schnittstellen
1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Modem - RJ-11
Endverarbeitung
Stapler
Inbegriffen
Hefter
Inbegriffen
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
85.6 cm
Transporttiefe
76 cm
Transporthöhe
168.4 cm
Transportgewicht
96.4 kg
Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Max. unterstützter Speicher
3 GB
Festplattenlaufwerk
320 GB
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, multifunktionsdrucker farblaser hp, laserdrucker farbe, laserdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.511,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.871,02*
€ 6.986,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.810,00*
€ 6.913,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.637,12*
€ 6.708,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.555,97*
€ 6.611,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.511,28*
€ 6.558,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.