Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Pro WF-R5690 DTWF Flex BAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6952932
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CE27402LW
EAN/GTIN:
     8715946630427
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Dieses Business-Multifunktionsgerät basiert auf dem Epson RIPS-System (Replaceable Ink Pack System), das für sehr langes Drucken ohne Nachschub von Tinte sorgt. Es ist ausschließlich über von Epson autorisierte Fachhändler erhältlich. Mit diesem DIN A4-Multifunktionsgerät für Arbeitsgruppen profitieren Unternehmen von der Produktivität einer dezentralen, verteilten Druckerflotte, die kaum Eingriffe durch die Benutzer erfordert und die komplette Kontrolle über die Druckkosten ermöglicht.
Epson WorkForce Pro WF-R5690 DTWF Flex BAM - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 19 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 580 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
45000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
10.9 cm
Büromaschinen-Merkmale
Drucken von Speicherkarte, Speichern auf Speicherkarte, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, Replaceable Ink Pack System (RIPS)
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
22 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
8.9 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
2.6 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
52 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
66.4 cm
Tiefe
43.5 cm
Höhe
47.2 cm
Gewicht
27.15 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 19 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 19 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
Seitenanpassung
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe)
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
7 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
7 Sek.
Tintenstrahl-Technologie
Epson PrecisionCore
Mindestgröße der Tintentröpfchen
2,8 pl
Tintenpatronenkonfiguration
4 einzelne Tintenbehälter
Düsenkonfiguration
400 Düsen (Schwarz), 3 x 400 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Optische Auflösung
1200 x 2400 dpi
Scanelement
CIS
Dokumenten- und Medienhandling
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
35 Blatt
Standardmedienkapazität
580 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 35 Blatt ¦ Zufuhrfach - 80 Blatt ¦ Zufuhrfach - 500 Blatt - Legal (216 x 356 mm) ¦ Ausgabefach - 150 Blatt
Max. Medienkapazität
580 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. - Farbe ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 11 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 11 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 19 ipm - s/w ¦ Kopieren: bis zu 19 ipm - Farbe
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
64 g/m²
Max. Mediengewicht
256 g/m²
Mehrzweckeinzug Kapazität
80 Blatt
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 550 Seiten
Fax über PC
Ja
Faxfunktionen
Funktionen
Automatische Wahlwiederholung
Error Correction Mode (ECM)
Ja
Schnellwahl
200 Rufnummer(n)
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
MS Windows XP Professional x64 Edition, Apple Mac OS X 10.6.x oder höher, MS Windows Vista, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2008 R2, Apple Max OS X 10.5.8 oder höher, Apple Mac OS X 10.7.x, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit)
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) ¦ 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, WPA, WPA2, IPsec, 802.1x, AES, PING, Wi-Fi Direct
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.460,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.711,51*
€ 2.036,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.690,57*
€ 2.011,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.639,58*
€ 1.951,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.501,33*
€ 1.786,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.460,69*
€ 1.738,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.