Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW Desk Organizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6935936
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53651001
EAN/GTIN:
     4002432113743
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Auffällige Leitz Design-Stifteschale in Premium-Qualität mit modernem zweifarbigem WOW Effekt in Hochglanz. Diese Utensilienschale mit Induktionsladegerät sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch und passt perfekt zu allen anderen Produkten der Leitz WOW Serie. Modernes, zeitgemäßes Design zu Hause und im Büro.
Leitz WOW Desk Organizer - Induktive Ladematte - 1 A - auf Kabel: Micro-USB - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26.6 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
10.1 cm
Gewicht
220 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Induktive Ladematte
Verschiedenes
Material
Polystyrol
Enthaltene Kabel
USB-Kabel
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
5 V
Merkmale
Induktivladung
Elektrischer Strom max.
1 A
Drahtloses Aufladen
Ja
Drahtlose Ladestandards
Qi
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ
Micro-USB Type B
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 16 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,31*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,66*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 6,15*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 8,31*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,30*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 13,88*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 9,90*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 11,40*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,36*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 12,23*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,11*
Ähnlich
Leitz
52581001
ab € 4,89*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.