Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Officejet Pro 7740 Wide Format All-in-One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6903592
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     G5J38A#A80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Drucken, scannen und kopieren Sie Dokumente und Präsentationen in brillanten Farben in Formaten bis A3 mit zu 50 % niedrigeren Kosten pro Seite als bei Farblaserdruckern. Faxen Sie Dokumente bis zu 21,6 x 35,6 cm (8,5 x 14 Zoll). Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
HP Officejet Pro 7740 Wide Format All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3/Ledger (297 x 432 mm) (Original) - A3 (Medien) - bis zu 18 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 22 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
EMEA (ausgenommen Israel, Saudi-Arabien, Südafrika)
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
30000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
6.75 cm (2.65")
Büromaschinen-Merkmale
Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, automatische Papiersensor, auf Speicherkarte scannen, auf PC scannen, HP Auto-On/Auto-Off Technology
Empfohlenes monatliches Volumen
250-1.500 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenkartusche (Schwarz) - HP 955 ¦ 1 x Tintenkartusche (Cyan) - HP 955 ¦ 1 x Tintenkartusche (Magenta) - HP 955 ¦ 1 x Tintenkartusche (Gelb) - HP 955
Kompatible Standards
BSMI, GOST, GS, CCC, EMC, FCC CFR47 Part 68, UL 60950-1 Second Edition, WEEE, ANATEL, AS/NZS 60950, AS/ACIF S002, NOM-019-SCFI-1998, ICASA, Subtel, GB4943.1-2001, IEC 60950-1:2001, R&TTE Directive 1999/5/EC, EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001, SPRING, CNC, EU RoHS, CS-03 issue 9:2010, TIA/EIA-968:2001, SCT, AS/NZS 60950-1:2003, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07, EN 60950-1:2001 + A11:2004, CISPR 22:2006, TBR21:1998
Zubehör im Lieferumfang
Setup-Poster
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
37 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
6.5 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.47 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 85% RH
Geräuschpegel
65 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
58.4 cm
Tiefe
46.69 cm
Höhe
38.33 cm
Gewicht
19.5 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 13 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Kopierfunktionen
ID Card Copy, Qualitätsanpassung
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 3e, PCL 3 GUI
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
9 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
10 Sek.
Tintenstrahl-Technologie
HP Thermal Inkjet
Tintenpatronenkonfiguration
4 Kartuschen (je 1: türkis, violett, gelb, schwarz)
Düsenkonfiguration
1568 Düsen (Schwarz), 6272 Düsen (Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Pigment türkis, Pigment magenta, Pigment gelb, Pigment schwarz
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier, dickes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Max. Vorlagenformat
A3/Ledger (297 x 432 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
35 Blatt
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
75 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 35 Blatt Größe: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m² ¦ Ausgabefach - 75 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 31 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 31 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 18 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf ¦ Scannen: bis zu 8 ipm (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 6 ipm (A4) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 14 ipm (A4) - S/W doppelt normal ¦ Scannen: bis zu 11 ipm (A4) - Farbe doppelt normal
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 297 x 431.8 mm, Tabloid (279 x 432 mm)
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm)
Max. Mediengröße
A3
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
180 g/m²
Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 100 Seiten
Fax über PC
Ja
Faxdruckgeschwindigkeit
Bis zu 15 Seiten/Min.
Faxdruckauflösung
300 x 300 dpi
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD)
Schnellwahl
99 Rufnummer(n)
Rundsenden
Ja
Zeitversetztes Senden
Ja
Verbindungen
Software inbegriffen
Dropbox, Google Drive, Microsoft DotNet
Betriebssystemunterstützung
Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista 32-bit Edition
Schnittstellen
1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 2 x Modem - RJ-11
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, TLS
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
66.8 cm
Transporttiefe
54.5 cm
Transporthöhe
48.7 cm
Transportgewicht
24.45 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
512 MB
Max. unterstützter Speicher
512 MB
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Großformatdrucker, Plotter, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A1, Tintenstrahldrucker A3, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, großformatdrucker hp, großformatdrucker, kopierer a3 +
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,29*
€ 506,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,15*
€ 503,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,55*
€ 490,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,97*
€ 478,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,81*
€ 448,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.