Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MAXIFY MB2155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6880408
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0959C026
EAN/GTIN:
     4549292077476
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Das vielseitige Multifunktionssystem zum Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen ist speziell für das Home Office konzipiert, wo eine hohe Schwarzweiß- und Farbdruckqualität bei geringen Seitenkosten erforderlich ist. Mit seiner großen 250-Blatt-Papierkassette und einem automatischen Dokumenteneinzug für bis zu 50 Blatt bieten die Canon MAXIFY MB2150 Modelle eine großzügige Papierkapazität.
Canon MAXIFY MB2155 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 18 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 19 ipm (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Wi-Fi(n), USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
15000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(n), USB-Host
Display-Diagonale
6.2 cm (2.5")
Büromaschinen-Merkmale
Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen in die Cloud, MAXIFY Cloud Link, mobiles Drucken, Zugangspunktmodus
Empfohlenes monatliches Volumen
200 - 1000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Regionale Garantieausnahmen
Frankreich - 3 Jahre mit der Registrierung des Produkts
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Schwarz) ¦ 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Cyan) ¦ 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Magenta) ¦ 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Gelb)
Zubehör im Lieferumfang
Telefonkabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
27 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.9 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
56 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
46.3 cm
Tiefe
38.9 cm
Höhe
26 cm
Gewicht
10.6 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Kopierfunktionen
2 auf 1, 4 in 1, Frame Erase Copy, Sortierung der Kopien
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 19 ipm (einfarbig)/bis zu 13 ipm (Farbe)
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
6 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
7 Sek.
Tintenstrahl-Technologie
Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Tintenpatronenkonfiguration
4 einzelne Tintenbehälter
Tintentyp
Dual Resistant High Density (DRHD)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Scanelement
CIS
Farbtiefe (intern)
48-bit
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier
Max. Vorlagenformat
A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Papierkassette - 250 Blatt Größe: 89 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m² - 275 g/m² ¦ ADF - 50 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 19 ipm (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 13 ipm (A4) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 18 ipm - s/w ¦ Kopieren: bis zu 10 ipm - Farbe
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 89 x 127 mm, 200 x 250 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
64 g/m²
Max. Mediengewicht
275 g/m²
Min. Mediengröße
89 x 127 mm
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 250 Seiten
Faxfunktionen
Schnellwahl
100 Rufnummer(n)
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Canon Easy-WebPrint EX
Betriebssystemunterstützung
MS Windows 7, MS Windows Server 2008, MS Windows Vista SP2, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows 7 SP1, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows RT, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows 10 Mobile, Apple Mac OS X 10.8.5 oder höher
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Arbeitsspeicher
Flash-Speicher-Typ
USB-Flash-Laufwerk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,82*
€ 141,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.