Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Officejet Pro 8730 All-in-One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6833322
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D9L20A#A80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Optimieren Sie Ihre Druckumgebung mit platzsparendem HP Print Forward Design und kostengünstigen Farbdrucken in Profiqualität. Lösungen für die Verwaltung des Druckerbestands tragen zu Kostensenkungen bei. Arbeiten Sie immer produktiv – mit einem All-in-One-Drucker, der für Großunternehmen mit hohen Druckvolumen konzipiert wurde. Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
HP Officejet Pro 8730 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 22 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 24 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC - Für HP Instant Ink geeignet
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
EMEA (ausgenommen Israel, Saudi-Arabien, Südafrika)
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
30000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
10.9 cm (4.3")
Büromaschinen-Merkmale
Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Fax an E-Mail
Empfohlenes monatliches Volumen
200 - 2.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre mit Produktregistrierung (innerhalb von 60 Tagen nach dem Kaufdatum)
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenkartusche (Schwarz) - bis zu 800 Seiten - HP 952 ¦ 1 x Tintenkartusche (Cyan) - bis zu 490 Seiten - HP 952 ¦ 1 x Tintenkartusche (Magenta) - bis zu 490 Seiten - HP 952 ¦ 1 x Tintenkartusche (Gelb) - bis zu 490 Seiten - HP 952
Zubehör im Lieferumfang
Telefonkabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
35 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
7.2 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.3 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Geräuschpegel
59 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
50 cm
Tiefe
53.1 cm
Höhe
32.8 cm
Gewicht
15.2 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
ID Card Copy, Sortierung der Kopien
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
12 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
13 Sek.
Farbverwaltungsmerkmale
sRGB, Adobe RGB
Tintenstrahl-Technologie
HP Thermal Inkjet
Tintenpatronenkonfiguration
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 50 Blatt - 216 x 356 mm ¦ 2 x Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 180 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt
Max. Medienkapazität
500 Blatt
Geschwindigkeit
Scannen: bis zu 19 ipm - s/w ¦ Scannen: bis zu 8 ipm - Farbe ¦ Scannen: bis zu 23 ipm - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 12 ipm - Farbe Duplex ¦ Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 36 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 36 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 36 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 36 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 22 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 16 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 36 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 36 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 36 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 36 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf
Formate für randlose Fotos
A4 (210 x 297 mm), 215.9 x 279.4 mm
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), 76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
180 g/m²
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Faxgerät
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Fax über PC
Ja
Faxdruckgeschwindigkeit
Bis zu 15 Seiten/Min.
Faxdruckauflösung
203 x 196 dpi
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verzögerung
Zeitversetztes Senden
Ja
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, I.R.I.S. OCR, HP Participation Study
Betriebssystemunterstützung
Apple Mac OS X 10.8, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Vista 32-bit Edition
Schnittstellen
2 x Modem - RJ-11 ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
61.2 cm
Transporttiefe
58.3 cm
Transporthöhe
39.3 cm
Transportgewicht
18.7 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
512 MB
Max. unterstützter Speicher
512 MB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,21*
€ 407,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,42*
€ 406,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,88*
€ 394,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,65*
€ 387,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,43*
€ 357,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.