Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Pro WF-6590D2TWFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6809073
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CD49301BZ
EAN/GTIN:
     8715946621241
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Mit diesem vielseitigen Business-Multifunktionsgerät optimieren Sie die Dokumenterfassung und -verteilung, steigern die Produktivität, reduzieren erforderliche Benutzereingriffe, senken Druckkosten und tragen zum Umweltschutz bei. Der WorkForce Pro WF-6590DWF verfügt über erweiterte Funktionen für beidseitiges Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen, weist eine hohe Scangeschwindigkeit auf und bietet eine Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck von nur sieben Sekunden .
Epson WorkForce Pro WF-6590D2TWFC - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 24 Seiten/Min. (Drucken) - 1580 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
65000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
10.9 cm
Büromaschinen-Merkmale
Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen in die Cloud, Scan auf SharePoint, auf PC scannen
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenkartusche (Schwarz) ¦ 1 x Tintenkartusche (Cyan) ¦ 1 x Tintenkartusche (Magenta) ¦ 1 x Tintenkartusche (Gelb)
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V
Stromverbrauch bei Betrieb
39 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
17 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
2.4 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
50 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
51.6 cm
Tiefe
52.2 cm
Höhe
117.5 cm
Kopieren
Automatisches Duplexing
Ja
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, EPSON ESC/P-R
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
7 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
7 Sek.
Tintenstrahl-Technologie
Epson PrecisionCore
Mindestgröße der Tintentröpfchen
3,7 pl
Tintenpatronenkonfiguration
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Düsenkonfiguration
800 Düsen (pro Patrone)
Tintentyp
Epson DURABrite Pro inks
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Optische Auflösung
1200 x 2400 dpi
Scanelement
CIS
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
1580 Blatt
Ausgabeablagekapazität
250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
3 x Zufuhrfach - 500 Blatt ¦ ADF - 50 Blatt ¦ Zufuhrfach - 80 Blatt ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt ¦ Ausgabefach - 250 Blatt
Max. Medienkapazität
1581 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. - Farbe ¦ Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Scannen: bis zu 23 ipm (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 23 ipm (A4) - Farbe
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
64 g/m²
Max. Mediengewicht
256 g/m²
Mehrzweckeinzug Kapazität
80 Blatt
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi, 200 x 200 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 550 Seiten
Fax über PC
Ja
Faxfunktionen
Error Correction Mode (ECM)
Ja
Schnellwahl
200 Rufnummer(n)
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
Linux, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, Apple Mac OS X 10.6, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7.x, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit)
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.146,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,46*
€ 1.505,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.255,59*
€ 1.494,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.214,18*
€ 1.444,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,67*
€ 1.412,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,19*
€ 1.363,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03RTBSCD49
ab € 147,46*
Zubehör
Epson
C13S450075
ab € 6,32*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCD49
ab € 242,00*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCD49
ab € 128,31*
Zubehör
Epson
CP03SPONCD49
ab € 109,92*
Zubehör
Epson
CP04SPONCD49
ab € 176,95*
Zubehör
Epson
CP05SPONCD49
ab € 251,80*
Zubehör
Epson
CP04OSSECD49
ab € 298,72*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCD49
ab € 184,06*
Zubehör
Epson
CP05OSSECD49
ab € 405,13*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCD49
ab € 427,45*
Zubehör
Epson
C13S400059
ab € 9,95*
Zubehör
Epson
SEEPA0001
ab € 263,81*
Zubehör
Epson
SEEPA0003
ab € 4.501,97*
Zubehör
Epson
SEEPA0002
ab € 1.252,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.