Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI MC853DN Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6470676
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     45850404
EAN/GTIN:
     5031713064473
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Der A3-Farb-Multifunktionsdrucker MC853 ist die perfekte Wahl für anspruchsvollere Arbeitsgruppen. Er bietet Druckgeschwindig­keiten von bis zu 23 Seiten pro Minute, braucht nur 14 Sekunden bis zum ersten Druck und 14,5 Sekunden bis zur ersten Kopie. Er bietet sichere und intuitive Funktionalität, ermöglicht eine einfache und effiziente Integration in beliebige Dokumentenworkflows und deren Verwaltung. Der MC853 verbindet die Zuverlässigkeit der preisgekrönten digitalen LED-Druck-Technologie von OKI mit vielseitigen Kopierfunktionen. Das Ergebnis ist ein System, das einfach zu bedienen ist und außergewöhnliche Druck- und Kopierqualität genau wie eine umfassende Scan- und Dokumentenverwaltung bietet. Die Smart Extendable Platform (sXP) von OKI sorgt dafür, dass sich der MC853 nahtlos in die Arbeitsprozesse im Unternehmen integriert. Ein anpassbarer 7 Zoll (17,5 cm) Touchscreen dient der Steuerung des Geräts und sämtlicher Dokumentenfunktionen.
OKI MC853DN - Multifunktionsdrucker - Farbe - LED - 297 x 431.8 mm (Original) - A3 (Medien) - bis zu 23 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 23 Seiten/Min. (Drucken) - 400 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
LED - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
60000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
17.5 cm (7")
Büromaschinen-Merkmale
Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen
Empfohlenes monatliches Volumen
8.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 2500 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 2500 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 2500 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 2500 Seiten
Aufwärmzeit
32 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w
14.5 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
14.5 Sek.
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
1400 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
120 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
30 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Geräuschpegel
37 dBA (Leerlauf) / 54 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
56.3 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
70 cm
Gewicht
64 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 23 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 23 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Kopien
999
Automatisches Duplexing
Ja
Voreinstellungen Vergrößerungen
400%
Voreinstellungen Verkleinerungen
25%
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 23 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 23 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, IBM Proprinter, PDF 1.7, XPS, EPSON FX
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
14 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
14 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
OKI ProQ2400 Multilevel
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Banner
Max. Vorlagenformat
297 x 431.8 mm
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
100 Blatt
Standardmedienkapazität
400 Blatt
Ausgabeablagekapazität
450 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
RADF - 100 Blatt Größe: B5 (176 x 250 mm) - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - 297 x 1321 mm Gewicht: 64 g/m² - 256 g/m² ¦ Zufuhrfach - 300 Blatt Größe: B5 (176 x 250 mm) - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 64 g/m² - 220 g/m²
Min. Vorlagenformat
A6 (105 x 148 mm)
Max. Medienkapazität
2005 Blatt
Geschwindigkeit
Kopieren: bis zu 23 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 23 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 23 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 23 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 13 Seiten/Min. (A3) - s/w ¦ Drucken: bis zu 13 Seiten/Min. (A3) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 50 Seiten pro Minute - s/w ¦ Scannen: bis zu 50 Seiten pro Minute - Farbe
Unterstützte Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Max. Mediengröße
A3
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
256 g/m²
Min. Mediengröße
A6 (105 x 148 mm)
Mehrzweckeinzug Kapazität
100 Blatt
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 400 Seiten
Faxfunktionen
Funktionen
Gruppenwahl
Schnellwahl
1000 Rufnummer(n)
Rundsenden
100 Stationen
One-Touch Wählen
40 Rufnummer(n)
Verbindungen
Software inbegriffen
OKI PrintSuperVision, OKI Color Swatch Utility, OKI Template Manager, OKI LPR, ABBYY FineReader 12 Sprint, SENDYS Explorer LITE
Betriebssystemunterstützung
Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.6.8 - 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit)
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 2 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LDAP, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
1.25 GB
Festplattenlaufwerk
250 GB
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, Laserdrucker A3, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, oki laserdrucker farbe a3, laserdrucker a3, laserdrucker farbe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.325,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.426,96*
€ 1.698,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.420,35*
€ 1.690,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.383,64*
€ 1.646,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.355,03*
€ 1.612,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.325,19*
€ 1.576,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
44844469
ab € 121,42*
Zubehör
OKI
44844470
ab € 122,53*
Zubehör
OKI
44844471
ab € 120,47*
Zubehör
OKI
44844472
ab € 121,92*
Zubehör
OKI
44846204
ab € 97,22*
Zubehör
OKI
44848805
ab € 100,83*
Zubehör
OKI
45015702
ab € 185,89*
Zubehör
OKI
45513301
ab € 36,29*
Zubehör
OKI
45830202
ab € 39,55*
Zubehör
OKI
45862837
ab € 112,26*
Zubehör
OKI
45862838
ab € 112,44*
Zubehör
OKI
45862839
ab € 111,41*
Zubehör
OKI
45862840
ab € 48,44*
Zubehör
OKI
45887302
ab € 194,64*
Zubehör
OKI
45889502
ab € 203,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.