Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-1610W Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6284363
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCP-1610WG1
EAN/GTIN:
     4977766742245
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Dank des modernen Gerätedesigns passt der DCP-1610W selbst an kleinste Arbeitsplätze. Die kompakte und leichte Bauweise lässt Raum für wichtige Dinge. Damit ist das Gerät der ideale Begleiter für den privaten Bereich und das Home-Office. Sie werden es schätzen, mit bis zu 20 Seiten/Min. drucken zu können und den ersten Ausdruck schon nach weniger als 10 Sekunden in der Hand zu halten. Dank seiner hohen Druckauflösung liefert der Brother DCP-1610W hervorragende Ergebnisse: Texte in klarer, scharfer Qualität und eine exakte Wiedergabe feinster Details. Der DCP-1610W benötigt während des Druckvorgangs nur geringe 380 Watt. Nach dem Druck durchläuft das Gerät verschiedene Energiesparmodi. Je länger das Modell nicht genutzt wird, umso weniger Energie wird benötigt. Damit wird ein geringer Stromverbrauch gewährleistet. Die besondere Energieeffizienz wurde durch die Zertifizierung mit dem Energy Star ausgezeichnet. Der DCP-1610W ist mit einem getrennt austauschbaren Toner/Trommel-System ausgestattet. Damit müssen nur die Verbrauchsmaterial-Komponente ausgetauscht werden, die auch tatsächlich verbraucht wurde. Dies schon die Umwelt und den Geldbeutel zugleich.
Brother DCP-1610W - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 215.9 x 300 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)
9000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(n)
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, AOSS
Empfohlenes monatliches Volumen
1.800 Seiten
Bildschirm
2 Zeilen x 16 Zeichen
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 700 Seiten ¦ 1 x Trommel - bis zu 10000 Seiten - Brother DR1050
Kompatible Standards
IEC 60825-1:2007
Aufwärmzeit
18 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w
16 Sek.
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
390 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
1.5 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.9 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
52 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.5 cm
Tiefe
34 cm
Höhe
25.5 cm
Gewicht
7.2 kg
Kopieren
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Kopierfunktionen
2 auf 1, 4 in 1
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 2400 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 20 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
Windows GDI-Treiber
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
10 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
Brother HQ1200
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
600 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung
19200 x 19200 dpi
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Normalpapier, Recycling-Papier
Max. Vorlagenformat
215.9 x 300 mm
Vorlagenart
Blätter
Standardmedienkapazität
150 Blatt
Ausgabeablagekapazität
50 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 150 Blatt Größe: 148 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 65 g/m² - 105 g/m² ¦ Ausgabefach - 50 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (Letter A) - s/w
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Folio (216 x 330 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
65 g/m²
Max. Mediengewicht
105 g/m²
Min. Mediengröße
148 x 148 mm
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
Linux, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Apple Mac OS X 10.7.5, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.9.x
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, ARP
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
32 MB
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, multifunktionsdrucker laser a4 brother, brother laserdrucker, laserdrucker
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DR1050
ab € 45,52*
Zubehör
Brother
TN1050
ab € 29,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.