Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6231436
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A7F65A#BEK
EAN/GTIN:
     0889899379400
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Drucken Sie mit diesem produktiven e-All-in-One-Drucker Farbdokumente in Profiqualität und sparen Sie gegenüber Lasergeräten bis zu 50 % bei den Kosten pro Seite. Führen Sie Druckaufträge über den großen Touchscreen, kabellos, von unterwegs oder über Ihr NFC-fähiges Gerät aus.
HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 14 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 21 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Deutsch / Österreich, Deutschland
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
30000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
10.9 cm (4.3")
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail
Empfohlenes monatliches Volumen
250-1.500 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre mit Produktregistrierung (innerhalb von 60 Tagen nach dem Kaufdatum)
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenkartusche (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten - HP 950 ¦ 1 x Tintenkartusche (Cyan) - bis zu 700 Seiten - HP 951 ¦ 1 x Tintenkartusche (Magenta) - bis zu 700 Seiten - HP 951 ¦ 1 x Tintenkartusche (Gelb) - bis zu 700 Seiten - HP 951
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
35 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
6.8 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
2.2 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
25 - 75%
Geräuschpegel
64 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
49.93 cm
Tiefe
46.89 cm
Höhe
31.4 cm
Gewicht
12.98 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 14 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 13 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 1200 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16.5 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 3, PCL 3 GUI
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
12 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
13 Sek.
Tintenstrahl-Technologie
HP Thermal Inkjet
Tintenpatronenkonfiguration
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe
8-bit
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Normalpapier, Fotopapier, dünnes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 35 Blatt ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 280 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt
Max. Medienkapazität
500 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 16.5 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. - Farbe Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 14 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 34 Seiten/Min. - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 34 Seiten/Min. - Farbe Entwurf ¦ Scannen: bis zu 6 ipm - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 6 ipm - Farbe Duplex
Unterstützte Mediengrößen
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76.2 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
280 g/m²
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Faxgerät
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 200 x 200 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 100 Seiten
Fax über PC
Ja
Faxdruckgeschwindigkeit
Bis zu 15 Seiten/Min.
Faxdruckauflösung
203 x 196 dpi
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verzögerung
Schnellwahl
99 Rufnummer(n)
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Betriebssystemunterstützung
Linux, MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.9
Schnittstellen
2 x Modem - RJ-11 ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, TLS
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
56.9 cm
Transporttiefe
37.7 cm
Transporthöhe
51.8 cm
Transportgewicht
16.24 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
128 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,13*
€ 724,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,55*
€ 722,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,12*
€ 720,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,21*
€ 715,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,19*
€ 711,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.