Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Duothek Plus KM 8501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6036662
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     KM8501
EAN/GTIN:
     3045386369768
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Krups Duothek Plus KM 8501 - Kaffee-/Teebereiter - 20 Tassen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Kaffee-/Teebereiter
Tassenzahl
20
Kaffeemaschinen-Merkmale
Ein-/Aus-Kontrollleuchte, Aromaschutzdeckel, Teamatic-Filter, Schwenkfilter
Brühmethode
Filter
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
37 cm
Tiefe
26.6 cm
Höhe
37.4 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2200 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krups
F 034 70
ab € 24,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.