Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Enterprise MFP M725dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4742177
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF066A#B19
EAN/GTIN:
     0887111016867
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Für umfangreiche Druckaufträge auf zahlreichen Papierformaten – bis zu A3 – mit einer maximalen Kapazität von 4.600 Blatt. Vorschau und Bearbeitung von Scan-Aufträgen über das farbige Touchscreen-Display; Zentrale Verwaltung von Druckrichtlinien; Schutz vertraulicher Unternehmensdaten.
HP LaserJet Enterprise MFP M725dn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A3 (297 x 420 mm) (Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 41 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 41 Seiten/Min. (Drucken) - 600 Blatt - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, USB-Host (intern)
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)
200000 Ausdrucke
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, USB-Host (intern)
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
20.3 cm (8")
Büromaschinen-Merkmale
Dokumentsendefunktion, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Hardware Integration Pocket, Foreign Interface Harness (FIH)
Empfohlenes monatliches Volumen
5.000 - 20.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 10000 Seiten
Kompatible Standards
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, CISPR 22, EMC, IEC 60950-1, EN 60950-1, AES-256, IEC 60825-1, EN 60825-1
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
890 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
39 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
6.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Geräuschpegel
54 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
61.4 cm
Tiefe
64.9 cm
Höhe
60.9 cm
Gewicht
54.11 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 41 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
9999
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
Automatische Farbauswahl
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 41 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
10 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
HP FastRes 1200
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Scanelement
CCD
Graustufen Tiefe
8-bit
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Folie / Film, schweres Papier
Max. Vorlagenformat
A3 (297 x 420 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
100 Blatt
Standardmedienkapazität
600 Blatt
Ausgabeablagekapazität
250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 100 Blatt Größe: 68 x 148 mm - A3 (297 x 420 mm) ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - 312 x 469.9 mm Gewicht: 60 g/m² - 199 g/m² ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 148 x 210 mm - 297 x 363 mm Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 148 x 210 mm - 297 x 431 mm Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ Ausgabefach - 250 Blatt
Max. Medienkapazität
4600 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 41 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Drucken: bis zu 28 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A3) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 41 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 50 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 19 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 14 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex
Unterstützte Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), 76.2 x 127 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 297 x 363 mm, 312 x 469.9 mm, 297 x 431 mm
Max. Mediengröße
A3/Ledger
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
199 g/m²
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
100 Blatt
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, HP Web Jetadmin
Betriebssystemunterstützung
MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP SP2 oder höher, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2003 SP1 oder höher, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, MS Windows Server 2012 x64 Edition
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 2 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 2 x USB-Host (intern) ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
83.2 cm
Transporttiefe
76 cm
Transporthöhe
74.5 cm
Transportgewicht
68.6 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
1 GB
Max. unterstützter Speicher
1.5 GB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.648,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.868,13*
€ 3.413,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.842,00*
€ 3.381,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.751,96*
€ 3.274,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.698,98*
€ 3.211,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.648,04*
€ 3.151,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,43*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,63*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,51*
Zubehör
HP
U7A17E
ab € 1.266,10*
Zubehör
HP
U7A19E
ab € 2.598,25*
Zubehör
HP
U7A18E
ab € 1.988,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.