Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Pro MFP M521dw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4730721
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A8P80A#B19
EAN/GTIN:
     0887111015990
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Führen Sie Druckaufträge schneller aus, erstellen Sie Dokumente in hoher Qualität und vereinfachen Sie das Scannen und Weiterleiten von Dokumenten. Profitieren Sie von einer schnellen Installation und Verbindung. Senden Sie schnelle Befehle über einen intuitiven Farb-Touchscreen. Das Recycling leerer HP Original Tonerkartuschen leistet einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
HP LaserJet Pro MFP M521dw - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 40 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 40 Seiten/Min. (Drucken) - 600 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
75000 Ausdrucke
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
8.89 cm (3.5")
Büromaschinen-Merkmale
Dokumentsendefunktion, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Speicherung im Netzwerkordner, Öffnung für Sicherheitsschloss
Empfohlenes monatliches Volumen
2.000 - 6.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 6000 Seiten
Kompatible Standards
GS, EN55024, EN55022 Klasse A, CISPR 22, EMC, Laser Class 1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47, EN 60825-1, GB 17625.1, LVD, GB 9254-2008, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008
Zubehör im Lieferumfang
Telefonkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
760 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
18.2 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
4.3 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Geräuschpegel
54 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
46.5 cm
Tiefe
46.5 cm
Höhe
50.8 cm
Gewicht
22.4 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 40 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 300 x 300 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Automatisches Duplexing
Ja
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 40 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PCL 5c
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
8 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
HP FastRes 1200 / HP ProRes 1200
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Karton
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
600 Blatt
Ausgabeablagekapazität
350 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 50 Blatt - Legal (216 x 356 mm) ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 52 g/m² - 199 g/m² ¦ Zufuhrfach - 500 Blatt Größe: 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 52 g/m² - 120 g/m² ¦ Ausgabefach - 250 Blatt ¦ Ausgabefach - 100 Blatt
Max. Medienkapazität
1100 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 19 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 14 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal
Unterstützte Mediengrößen
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm), 76 x 127 mm, JIS B6 (128 x 182 mm)
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
52 g/m²
Max. Mediengewicht
199 g/m²
Min. Mediengröße
76 x 127 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
100 Blatt
Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 300 x 300 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 250 Seiten
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Faxabruf
Schnellwahl
100 Rufnummer(n)
Faxabruf (Polling)
Ja
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Betriebssystemunterstützung
MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP SP2 oder höher, Sun Solaris 8, MS Windows 7, Ubuntu Linux 8.10, Ubuntu Linux 9.04, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), SuSe Linux 10.3, HP-UX 11.0, MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.6, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04, Fedora 10, Fedora 9, Fedora 11, Fedora 12, Linux Linpus Desktop 9.4, Linux Linpus Desktop 9.5, Ubuntu Linux 8.04.1 LTS, Ubuntu Linux 8.04.2 LTS, Apple Mac OS X 10.7, Debian Linux 5.0, MS Windows Server 2003 SP3 oder höher, Red Hat Enterprise Linux 5, SuSe Linux 11.0, SuSe Linux 11.1, SuSe Linux 11.2, Debian Linux 5.0.1, Debian Linux 5.0.2, Debian Linux 5.0.3, Ubuntu Linux 8.04, Oracle Solaris 9, Apple Mac OS X 10.8, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8 64-Bit
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, Apple Bonjour, LEAP, WEP, TLS, WPA, WPA2, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, WPS
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
58.5 cm
Transporttiefe
59.4 cm
Transporthöhe
73.3 cm
Transportgewicht
29.57 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, laser-multifunktionsdrucker hp, laserdrucker, all-in-one-drucker hp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 816,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,66*
€ 1.070,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,21*
€ 1.060,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,46*
€ 1.032,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,97*
€ 972,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.