Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Megasafe No. 116001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4686627
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     116001.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Die 0,63 mm starke Klinge ist zum Schneiden vieler Materialien wie z.B. mehrlagiger Wellpappe geeignet. Der ergonomische Griff aus Aluminium bietet eine hohe Stabilität und eignet sich für Rechts- und Linkshänder. Auch hier kann der Daumen beim Schneiden auf dem Schieber bleiben - trotzdem springt die Klinge nach dem Schneiden automatisch ins Gehäuse zurück! Besonders geeignet, wenn beim Schneiden Schutzhandschuhe getragen werden müssen. TÜV-geprüft. Bisher funktionierte der Sicherheitsmechanismus nur bei 100%ig nach vorne geschobenem Schieber. JETZT schieben Sie den Schieber nur so weit nach vorne, wie das zu schneidende Material es erlaubt, ohne das Packgut zu beschädigen. Dennoch verschwindet die federbelastete Klinge im Griff, sobald sie keinen Kontakt mehr zum Schneidgut hat.
Martor Megasafe No. 116001 - Allzweckmesser
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Allzweckmesser
Verschiedenes
Griffmaterial
Aluminium
Schneidegerät
Merkmale
Selbsteinzugklinge
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Ausziehbar
Ja
Austauschbare Klinge
Ja
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
99.70
ab € 2,99*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 9,79*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 18,80*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,53*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,05*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.