Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KP-6185 Elektroherdplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4466568
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     KP-6185
EAN/GTIN:
     8713016061850
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
kochplatte 1500w
Tristar KP-6185 - Elektroherdplatte - 1 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Elektroherdplatte
Besonderheiten
Einstellbares Thermostat, Ein/Aus-Kontrollleuchte, Anti-Rutsch-Füße, hitzebeständiges Gehäuse, Platte mit 150 mm Durchmesser, Gußeisenheizplatte
Temperatureinstellungen
5 Einstellungen
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik
Energieversorgung
Stromverbrauch
1 kW
Kabellänge
1 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
8.2 cm
Tiefe (Versand)
27.5 cm
Höhe (Versand)
25 cm
Gewicht (Versand)
1.76 kg
Weitere Suchbegriffe: kochplatte, kochplatte single
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO309KP
ab € 25,37*
Ähnlich
DOMO
DO332IP
ab € 42,35*
Ähnlich
Princess
01.303010.01.001
ab € 45,76*
Ähnlich
Tristar
IK-6178
ab € 44,94*
Ähnlich
Tristar
KP-6191
ab € 29,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.