Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V 370


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2LRDH-107529
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     370101111
EAN/GTIN:
     4008496273300
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Immer richtig in der Zeit - chronometrische Genauigkeit bereitgestellt durch die VARTA Uhrenbatterien.
Varta V 370 - Batterie SR69 - Silberoxid - 30 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.21 cm
Gewicht
0.6 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
0.95 cm
Batterie
Typ
SR69
Technologie
Silberoxid
Kapazität
30 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.55 V
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
923
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,60*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,43*
€ 0,61*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,66*
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,4725*
€ 0,6725*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,48*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00317 101 111
ab € 0,51*
Ähnlich
Varta
00319 101 111
ab € 0,55*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
344
ab € 1,13*
Ähnlich
Varta
48014
ab € 1,15*
Ähnlich
Varta
48012
ab € 0,64*
Ähnlich
Varta
00339 101 111
ab € 1,31*
Ähnlich
Varta
48011
ab € 0,30*
Ähnlich
Varta
48039
ab € 1,15*
Ähnlich
Varta
48010
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
00315 101 111
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
20341
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
00364 101 111
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
00396 101 111
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
00301 101 111
ab € 1,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.