Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS MF3010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3849163
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5252B015
EAN/GTIN:
     8714574574097
Suchbegriffe:
Laserdrucker
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Bequem drucken, kopieren und scannen direkt von Ihrem Schreibtisch aus mit diesem kompakten Schwarzweiss-Laserdrucker. Ideal für zu Hause und kleine Büros, benutzerfreundlich und energieeffizient. Das elegante Gehäuse macht den MF3010 zu einem smarten Laser-Multifunktionssystem mit Drucker, Kopierer und Scanner. Hier sind ein hochwertiger Schwarzweiss-Drucker, -Scanner und -Kopierer in einem platzsparenden System untergebracht. Dieses schicke, kompakte Gerät arbeitet schnell und sparsam und passt problemlos auf Ihren Schreibtisch. Es eignet sich für den Privatgebrauch, kleine Büros und Home Offices - überall dort, wo mehr als nur ein Drucker benötigt wird und Zeit und Geld gespart werden muss.
Canon i-SENSYS MF3010 - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 216 mm Breite (Original) - Legal (Medien) - bis zu 18 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 18 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Kopierertyp
Digital
Monatliche Kapazität (max.)
8000 Ausdrucke
Schnittstelle
USB 2.0
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche - bis zu 700 Seiten - Canon 725 Starter
Aufwärmzeit
10 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w
12 Sek.
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
960 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.4 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
43 dB (Leerlauf) / 65.3 dB (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
37.2 cm
Tiefe
27.6 cm
Höhe
25.4 cm
Gewicht
8.2 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 18 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
200%
Max. Dokumentverkleinerung
50%
Max. Kopien
9
Belichtungsmodi
Text, Foto, Text und Foto
Kopierfunktionen
Tonersparfunktion, 2 auf 1, ID Card Copy
Graustufen Halbtöne
256
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 18 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
UFRII LT
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
7.8 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
Automatic Image Refinement
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Interpolierte Auflösung
9600 x 9600 dpi
Farbtiefe (intern)
24-Bit
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, schweres Papier
Max. Vorlagenformat
216 mm Breite
Standardmedienkapazität
150 Blatt
Ausgabeablagekapazität
100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 150 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - s/w
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm)
Max. Mediengröße
Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
163 g/m²
Min. Mediengröße
76 x 127 mm
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Presto! PageManager, Canon MF Toolbox
Betriebssystemunterstützung
MS Windows XP, MS Windows 2000, Linux, MS Windows 7, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.4.9 - 10.7.x
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
64 MB 64 MB
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,76*
€ 253,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,10*
€ 248,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.