Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Electronics 2450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1006-3818374
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUR030428
EAN/GTIN:
     5000507746925
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Duracell-Batterien sind bekannt dafür, dass sie zuverlässige Energie liefern, wann und wo immer Sie diese am meisten benötigen.
Duracell Electronics 2450 - Batterie CR2430 - Li - 620 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.5 cm
Tiefe
0.3 cm
Höhe
2.5 cm
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
CR2430
Technologie
Lithium
Kapazität
620 mAh
Bereitgestellte Spannung
3 V
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,82*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,54*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,80*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,18*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,72*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 11,05*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,45*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 13,66*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,41*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.