Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar CP-2262 Zitruspresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2921724
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     CP-2262
EAN/GTIN:
     8713016022622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Einzigartige Design-Zitruspresse! Ausgestattet mit staubfreien, transparentem Deckel, 2 Presskegel für unterschiedlich große Orangen und Zitronen sowie praktischem Anti-Tropfsystem.
Tristar CP-2262 - Zitruspresse - 20 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Zitruspresse
Besonderheiten
Rutschfeste Gummifüße, transparenter Deckel, Zwei-Wege-Rotation
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
2 x Saftpresse
Energieversorgung
Stromverbrauch
20 W
Spannung
230 V
Kabelaufbewahrung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
16 cm
Tiefe (Versand)
16 cm
Höhe (Versand)
25 cm
Gewicht (Versand)
0.8 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.201850.01.001
ab € 22,66*
Ähnlich
Princess
01.201860.01.001
ab € 49,95*
Ähnlich
Princess
01.201004.01.001
ab € 14,37*
Ähnlich
Princess
01.201975.01.001
ab € 21,68*
Ähnlich
Tristar
CP-3005
ab € 10,33*
Ähnlich
Tristar
CP-3012
ab € 15,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.