Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Camera Bag "Hardcase Carbon Style 60 L"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1006-2835170
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00023142
EAN/GTIN:
     4007249231420
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Hama Camera Bag "Hardcase Carbon Style 60 L" - Hartschalentasche für Kamera - Ethylen-Vinylacetat (EVA) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
70 g
Farbe
Schwarz
Material
Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Funktionen
Innentasche
Tragegurt
Gürtelschlaufe, Halsriemen
Innenmaße
7 cm x 4 cm x 10.5 cm
Zusätzliche Fächer
Memory-Karte
Empfohlene Verwendung
Für Kamera
Verschlussart
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,00*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,48*
Ähnlich
Hama
00139856
ab € 41,74*
Ähnlich
Hama
00139855
ab € 59,46*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 36,78*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 52,86*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 37,10*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,67*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 109,59*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,50*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 7,33*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 6,81*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,25*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,61*
Ähnlich
Hama
00121338
ab € 24,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.