Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Electronics


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1604-187398
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06220 101 401
EAN/GTIN:
     4008496276899
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Knopfbatterie
Suchen Sie sich unten die richtige Zelle: die winzigen Knopfzellen bieten hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und andere elektronische Geräte.
Varta Electronics - Batterie CR1220 - Li - 35 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.3 cm
Tiefe
1.3 cm
Höhe
2 mm
Gewicht
0.8 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
CR1220
Technologie
Lithium
Kapazität
35 mAh
Bereitgestellte Spannung
3 V
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
92
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,58*
€ 0,78*
1 Tag
1995
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,78*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 0,82*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,62*
€ 0,83*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394030305
ab € 0,97*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
06025 101 401
ab € 0,3675*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,09*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,11*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,53*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,33*
Ähnlich
Varta
48045
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
V23GA
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.