Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark X83 Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1092322
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     10K0033
EAN/GTIN:
     0020000923970
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Der Lexmark X83 wurde entwickelt, um die professionellen Ansprüche des Büroalltags zu erfüllen. Denn die Herausforderungen im modernen Geschäftsleben heißen heute: Schnelligkeit, Effektivität, Flexibilität - mit einem Wort: Multifunktionalität. Als All-In-One Druckcenter verbindet der X83 hochauflösende Drucktechnologie mit den Vorteilen eines Hochleistungs-Scanners in einem kompakten und platzsparenden Gerätedesign. Mit dem Lexmark X83 drucken Sie Ihre Geschäftsbriefe, Berichte, Mailings und viele andere Dokumente schnell und in ausgezeichneter Qualität. Scannen Sie hochauflösende Bilder, drucken Sie laserscharfen schwarzen Text und verleihen Sie Ihren Dokumenten und Präsentationen den letzten Schliff. Produktives Arbeiten ist mit dem Lexmark X83 so einfach wie nie zuvor. Mit nur einem Mausklick steht Ihnen dank der komfortablen Installation innerhalb weniger Minuten der volle Funktionsumfang des Gerätes zur Verfügung. Der Lexmark X83 ermöglicht Anwendern das Drucken, Kopieren, Scannen und PC-gesteuerte Faxen von einem Gerät aus. Selbst bei ausgeschaltetem Computer kann der X83 über die intuitive Bedienkonsole gesteuert werden, die "schnelle Kopie" am Arbeitsplatz wird damit Realität. Er optimiert die Dokumentenverarbeitung im Büro und zu Hause. Mit dem Lexmark X83 erzielen Sie bereits auf Normalpapier hervorragende Druckergebnisse. Dafür sorgt die exzellente Auflösung von bis zu 2.400 dpi in Verbindung mit lasergefertigten Hightech-Druckköpfen. Mit 2,88 Millionen Druckpunkten pro Quadratzoll gelingen weiche Farbübergänge, feinste Details und brillante Farben. Das Ergebnis: echte Fotoqualität. Das Colour-Matching-System gewährleistet eine exakte Abstimmung zwischen den Farben auf dem Bildschirm und den gedruckten Farben. So setzen Sie neue Standards, ob bei Kunden, im Unternehmen oder zu Hause. Der flexible Flachbettscanner des X83 erlaubt die originalgetreue Reproduktion unterschiedlichster Vorlagen, wie Zeitschriften, Bücher und vieles mehr. Er bietet eine Farbtiefe von 48 Bit und die beeindruckende optische Auflösung von 600 x 1.200 dpi (19.200 dpi interpoliert), die die Darstellung von feinsten Farbnuancen erlaubt. Egal ob Sie Fotos, Grafiken oder Präsentationen einscannen, dem X83 entgeht keine Farbabstufung und kein Detail Ihrer Scanvorlage.
Lexmark X83 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 432 mm (Medien) - bis zu 10 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 12 Seiten/Min. (Drucken) - 100 Blatt - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Kopierertyp
Digital
Monatliche Kapazität (max.)
3000 Ausdrucke
Schnittstelle
USB
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Speicher
Standardspeicher
8.25 MB 8.25 MB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kompatible Standards
GOST
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110/230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
35 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
46 cm
Tiefe
36 cm
Höhe
27 cm
Gewicht
6.8 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 10 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 3 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Graustufen Halbtöne
256
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 2400 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 12 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe)
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
600 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung
19200 x 19200 dpi
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Transferpapier zum Aufbügeln
Vorlagenart
Blätter, Bücher
Standardmedienkapazität
100 Blatt
Ausgabeablagekapazität
50 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 100 Blatt - 216 x 432 mm - 270 g/m² ¦ Ausgabefach - 50 Blatt - 216 x 432 mm
Max. Mediengröße
Andere
Max. Mediengewicht
270 g/m²
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, ABBYY FineReader 4.0, Impact ColorFax Lite
Betriebssystemunterstützung
MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME, MS Windows 98, Apple MacOS 8.6 oder später, Apple Mac OS X 10.1, Apple MacOS 9.1 oder später, MS Windows 98 SE, Apple Mac OS 9, Apple Mac OS X, Apple Mac OS 9.2.2, Apple Mac OS X 10.1.5
Schnittstellen
1 x USB
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,97*
€ 240,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,62*
€ 218,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,57*
€ 214,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.