Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS19216 KVM-/Audio-/USB-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8635346
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS19216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
ATEN CS19216 - KVM-/Audio-/USB-Switch - 16 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop, an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, Metallgehäuse, EDID Expert, Passwortschutz, Übertragungsmodus, ATEN Video DynaSync, Auto Scan-Modus
Produktzertifizierungen
USB 3.1 Gen 1
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 16 Anschlüsse - kaskadierbar
Integrierte Peripheriegeräte
2-Port USB 3.1 Gen 1 Hub
Statusanzeiger
Stromversorgung, Auswahl, USB, Online
Max Auflösung
4096 x 2160 @ 60 Hz
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
DisplayPort
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
16 x KVM/Audio/USB
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2
Enthaltene Kabel
2 x DisplayPort-Kabel ¦ 2 x SuperSpeed-USB-Kabel ¦ 2 x Audiokabel ¦ 1 x Kabel für Firmware-Upgrade
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
26.66 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
43.24 cm
Tiefe
21.43 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
3.54 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Tastatur (USB) Type A Konsole ¦ 1 x Maus (USB) Type A Konsole ¦ 1 x DisplayPort Konsole ¦ 1 x HDMI Konsole ¦ 2 x Audio Mini-Klinkenstecker Konsole ¦ 16 x DisplayPort ¦ 16 x USB 3.1 Gen 1 Type B ¦ 16 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Verwaltung RJ-11 ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 Type A
Weitere Suchbegriffe: aten kvm 16 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.189,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.320,85*
€ 1.571,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.309,96*
€ 1.558,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,28*
€ 1.479,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.216,16*
€ 1.447,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.189,67*
€ 1.415,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX3
ab € 26,89*
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,29*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.671,82*
Zubehör
Aten
KE8952-AX
ab € 2.918,12*
Zubehör
Aten
VE816R-AT-G
ab € 717,81*
Zubehör
Aten
CS19208-AT-G
ab € 707,23*
Zubehör
Aten
CM1284-AT-E
ab € 1.887,92*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 161,92*
Zubehör
Aten
2K-0002
ab € 100,54*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,21*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Zubehör
Aten
KE8950R-AX-E
ab € 1.578,93*
Zubehör
Aten
KE8950T-AX-E
ab € 1.587,36*
Zubehör
Aten
KE8952R-AX-G
ab € 1.676,69*
Zubehör
Aten
KE8952T-AX-G
ab € 1.676,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.