Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY C6 HDMI 2.0 Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6918187
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38139
EAN/GTIN:
     4002888381390
Suchbegriffe:
DVI Extender
HDMI Extender
KVM Extender
Audio Übertrager
Verlängert HDMI -Signale mit HDBase-T auf bis zu 70m.
LINDY C6 HDMI 2.0 Extender - Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager - HDBaseT - bis zu 70 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
4K-Auflösung, 8KV ESD Protector, power over HDBaseT (PoH), CEC-Passthrough, Lip Sync pass-through, LPCM 7.1 support, Dolby TrueHD support, Dolby Digital Plus support, DTS-HD Master Audio support, unterstützt 36-Bit-Farbtiefe
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDBaseT
Produktzertifizierungen
HDCP 1.4, HDCP 2.2
Maximaler Übertragungsbereich
70 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
10 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
2.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x IrDA (bidirektional) - mini jack
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,22*
€ 188,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.