Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6887067
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1743-VH-D-5
EAN/GTIN:
     4016032380573
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
DIGITUS Professional - Bulkkabel - 500 m - SFTP, PiMF - CAT 7 - IEEE 802.5/IEEE 802.3 - halogenfrei, Riser, robust - orange, RAL 2000
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, Riser, robust, Beidraht, schwer entflammbar, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, GHMT-zertifiziert, PoE-fähig
Farbe
Orange, RAL 2000
Länge
500 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7 - IEEE 802.5/IEEE 802.3
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Flechte
American Wire Gauge (AWG)
23/1
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
16 Drähte
Paare pro Kabel
8 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, IEC 61156-5, EN 50288-4-1, IEC 60754-2, IEC 61034, IEC 60332-3-24, ISO/IEC 11801 Ed. 2 - bis zu 1200 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 537,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,21*
€ 707,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,17*
€ 698,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,78*
€ 683,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,43*
€ 669,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,03*
€ 639,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617-24
ab € 44,68*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615-24
ab € 40,03*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615
ab € 1,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 6,97*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-5M-25
ab € 36,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-25
ab € 62,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.