Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KA7570 Local Transmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4219928
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KA7570
EAN/GTIN:
     4710423776784
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
ATEN KA7570 Local Transmitter - KVM-/USB-Extender - Sender - USB - bis zu 40 m - für ALTUSEN KH1516AI
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
KVM-/USB-Extender (Sender)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Maximaler Übertragungsbereich
40 m
Max Auflösung
1600 x 1200
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
DDC-2B, RoHS, WEEE
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.3 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
2.3 cm
Gewicht
100 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ALTUSEN KH1516AI
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-Tastatur / USB-Maus männlich ¦ 1 x VGA - HD-15 männlich ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 weiblich
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
KH-1516AI
ab € 559,28*
Zubehör
EFB-Elektronik
KH-1508AI
ab € 477,23*
Zubehör
EFB-Elektronik
KH-1508A
ab € 245,95*
Zubehör
Aten
KL1516AIM-AXA-XG
ab € 1.983,70*
Zubehör
Aten
KL1516AIN-AXA-XG
ab € 2.047,95*
Zubehör
Aten
KH1516A-AX-G
ab € 344,72*
Zubehör
Aten
KH2516A-AX-G
ab € 595,51*
Zubehör
Aten
KH2508A-AX-G
ab € 500,05*
Zubehör
Aten
KH1532A
ab € 589,56*
Zubehör
Aten
KL1508AIM-AX-XG
ab € 1.657,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.