Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VanCryst VS132A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2950328
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS132A
EAN/GTIN:
     4710423775947
Suchbegriffe:
VGA Extender
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
ATEN VanCryst VS132A - Video-Verteiler - 2 x VGA - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Video-Verteiler - 2 Anschlüsse
Max Auflösung
2048 x 1536 @ 60 Hz
Maximale Videobandbreite
450 MHz
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
VGA
Ports
2 x VGA
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Maße und Gewicht
Breite
7.5 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
420 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x VGA HD-15 ¦ 1 x VGA HD-15
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.