Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UC232A Serieller Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2793423
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC232A-AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
ATEN UC232A - Serieller Adapter - USB - RS-232
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Produktzertifizierungen
USB 1.1
Datenübertragungsrate
230 Kbps
Statusanzeiger
Aktiv
Ports
RS-232
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB / seriell - 35 cm
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Kennzeichnung
RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2003
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Maße und Gewicht
Gewicht
60 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Schnittstellen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
33396
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.