Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-1335HMV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2090848
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1335HMV
EAN/GTIN:
     4718359133589
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Exsys EX-1335HMV - Serieller Adapter - USB - RS-422/485
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Schraubensicherung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-422, RS-485
Produktzertifizierungen
USB 1.1
Ports
RS-422/485
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel (extern) - 2 m
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
9.3 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
2.3 cm
Gewicht
400 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Schnittstellen
1 x RS-422/485 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x FTDI
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-1035
ab € 172,95*
Zubehör
Exsys
EX-6096
ab € 2,97*
Zubehör
Exsys
EX-6099
ab € 2,90*
Zubehör
Exsys
EX-6991
ab € 13,03*
Zubehör
Exsys
EX-1381
ab € 129,20*
Zubehör
Exsys
EX-1166HMV
ab € 51,57*
Zubehör
Exsys
EX-1163V
ab € 31,90*
Zubehör
Exsys
EX-1010
ab € 183,44*
Zubehör
Exsys
EX-1301-2
ab € 20,02*
Zubehör
Exsys
EX-1302IS
ab € 67,77*
Zubehör
Exsys
EX-1338-2
ab € 158,51*
Zubehör
Exsys
EX-1338HM
ab € 309,27*
Zubehör
Exsys
EX-1338HMV
ab € 166,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.