Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys Ex 1166HMV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2090846
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1166HMV
EAN/GTIN:
     4718359116681
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Mit dem EX-1166HMV können Sie von einem USB 2.0-Port auf vier USB 2.0-Ports erweitern. Es ist nun möglich, bis zu vier externe USB 2.0-Peripheriegeräte an einen USB 2.0-Port des Notebooks oder Desktop-Computers anzuschließen. Er ist sehr kompakt und robust.
Exsys Ex 1166HMV - Hub - 4 x USB 2.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Schraubensicherung
Prozessor
1 x NEC
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x USB 2.0
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Rackmontagesatz
Optional
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 2000 Server, Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
15.2 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
2.3 cm
Gewicht
300 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 2.0 Type A ¦ 1 x USB 2.0 Type B
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-6096
ab € 3,20*
Zubehör
Exsys
EX-6099
ab € 2,90*
Zubehör
Exsys
EX-6996
ab € 13,03*
Zubehör
Exsys
EX-1381
ab € 129,07*
Zubehör
Exsys
EX-1163V
ab € 31,39*
Zubehör
Exsys
EX-1338HM
ab € 309,57*
Zubehör
Exsys
EX-1335HMV
ab € 78,62*
Zubehör
Exsys
EX-1332V
ab € 58,58*
Zubehör
Exsys
EX-1334V
ab € 85,98*
Zubehör
Exsys
EX-1338HMV
ab € 164,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.