Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Red SA500 WDS200T2R0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9483016
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS200T2R0A
EAN/GTIN:
     0718037903613
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Red SA500 WDS200T2R0A - SSD - 2 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
34.6 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
Unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), 3D NAND Technology
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, KC, RCM, Morocco, UKCA, CB Scheme
Stromversorgung
Energieverbrauch
100 mW (aktiv) ¦ 3000 mW (Lesen) ¦ 3000 Watt (Schreiben) ¦ 70 mW (Sleep-Modus) ¦ 7 mW (DevSleep)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-55 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 g @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
4.9 g @ 7-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
87000 IOPS
4 KB Random Write
83000 IOPS
SSD-Leistung
1300 TB
Zuverlässigkeit
Kopf-Positionierungsfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,53*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,86*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 128,33*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,46*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 156,07*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 270,11*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 280,19*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 358,19*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 398,70*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 406,39*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 356,54*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 372,60*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 483,72*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 481,44*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 538,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.