Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Disk Station DS723+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-421378
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DS723+
EAN/GTIN:
     4711174724444
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
NAS
NAS Server
Die Synology DS723+ ist eine kompakte und flexible NAS-Lösung mit 2 Einschüben, die je nach Bedarf angepasst und erweitert werden kann, schnellerem Netzwerk und NVMe-SSDs für Caching oder zusätzliche Speicherpools. Angetrieben vom Synology DiskStation Manager (DSM) bietet sie eine flexible All-in-One-Lösung für die gemeinsame Nutzung, Synchronisierung, Sicherung und Überwachung von Daten.
Synology Disk Station DS723+ - NAS-Server - 2 Schächte - RAID RAID 0, 1, JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.6 cm
Tiefe
22.3 cm
Höhe
16.6 cm
Gewicht
1.51 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 2 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Lastenausgleich, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, Access Control List (ACL) Support, DNS-Server, VPN-Server, ONVIF-Unterstützung, Link Aggregation, Ausfallsicherung, kompatibel mit OpenStack, B-Tree File System (Btrfs), EXT4-Dateisystem, SSD-Verkleidung, RAID-Migration, Synology Hybrid RAID, Wake on WAN (WOW), Let's Encrypt, RADIUS Server, NFS Kerberos-Authentifizierung, Cloud Sync, Advanced Snapshot Technology, Datenwiederherstellung auf Datei- und Ordnerebene, Quotensystem mit flexibler Speicherung, Datei-Selbstreparatur, Inline-Kompression, Storage Pool, SSD read-write cache, LUN Snapshot Replication und Clone, RAID Hot Spare
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, DNS, OpenVPN
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH, LDAP, RADIUS
Leistung
Sequentielles Lesen: 471 MB/s ¦ Sequentielles Schreiben: 225 MB/s
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), LED-Anzeige, Citrix Ready, geplantes Ein-/Ausschalten, VMware Ready, 92-mm-Lüfter, Spannungswiederkehr
Produktzertifizierungen
VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA
Mitgeliefertes Zubehör
Zubehör-Set
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
21.07 Watt
Gestellte Leistung
65 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
8.62 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
McAfee AntiVirus (Testversion)
Speicherbetriebssystem
Synology DiskStation Manager
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
20.7 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Sicherheits-DVR
Bildauflösung
1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
Komprimierungsformat
H.264, H.265
Unterstützte IP-Kameras
40
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 1 x eSATA
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 1 (frei) x 260-Pin-SO-DIMM ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 2280 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x2
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
ECC
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
2 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x AMD Ryzen R1600 2.6 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.1 GHz
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 408,50*
€ 450,38*
3 Tage
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 408,83*
€ 450,39*
pro Stück
Frei Haus
ab € 409,34*
€ 451,18*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 411,97*
€ 451,84*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 413,22*
€ 451,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,38*
€ 535,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,21*
€ 532,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,85*
€ 515,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,72*
€ 507,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,50*
€ 486,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST12000VN0008
ab € 197,82*
Zubehör
Seagate
ST6000VN001
ab € 138,84*
Zubehör
Seagate
ST8000VN004
ab € 148,48*
Zubehör
Seagate
ST4000VN006
ab € 79,04*
Zubehör
Synology
HAT3300-4T
ab € 95,71*
Zubehör
Synology
HAT3300-6T
ab € 143,31*
Zubehör
Synology
D4ES01-16G
ab € 293,75*
Zubehör
Synology
D4ES02-4G
ab € 66,52*
Zubehör
Synology
D4ES02-8G
ab € 152,30*
Zubehör
Synology
E10G22-T1-MINI
ab € 103,88*
Zubehör
Synology
SAT5220-1920G
ab € 412,26*
Zubehör
Synology
SAT5220-3840G
ab € 763,24*
Zubehör
Synology
HAT3310-12T
ab € 259,25*
Zubehör
Synology
HAT3310-16T
ab € 285,87*
Zubehör
Synology
HAT3310-8T
ab € 190,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.