Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell S2722DC LCD-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8710126
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-BBRR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Ein 27"-QHD-Monitor mit herausragender Grafikleistung und USB-C-Konnektivität. Videostreaming, Audio, Datenübertragung und Stromversorgung mit nur einem einzigen Kabel, das ein wahrer Alleskönner ist.
Dell S2722DC - LCD-Monitor - 68.47 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI, USB-C - Lautsprecher - mit 1 Jahr Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.47 cm (27")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
4 ms (Grau-zu-Grau extrem)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.16 cm x 17.47 cm x 40.01 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.2331 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Ppi
109
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Farbraum
99% sRGB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Services im Bundle
1 Jahr Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x USB-C 3.2 Gen 1 Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
RoHS, BFR-frei, PVC-free
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
17.7 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.2 Watt
Stromverbrauch (max.)
155 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
17.7 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ USB-C Upstream/DisplayPort 1.2 Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 65 W) ¦ USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 17.47 cm - Höhe: 51.01 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 5.54 cm - Höhe: 36.46 cm - Gewicht: 5.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
9.78 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
110 mm
Schwenkwinkel
60
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,91*
€ 290,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,76*
€ 282,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,33*
€ 275,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,81*
€ 272,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,04*
€ 252,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-WD19S130W
ab € 114,57*
Zubehör
Dell
ML3_3AE3PAE
ab € 30,10*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5AE
ab € 38,34*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5PAE
ab € 85,52*
Zubehör
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 53,91*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-BEL
ab € 27,22*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-NOR
ab € 44,07*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-SPN
ab € 38,01*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-UK
ab € 42,19*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-INT
ab € 28,22*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-BEL
ab € 60,09*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-NOR
ab € 84,78*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-INT
ab € 60,51*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-GER
ab € 53,49*
Zubehör
Dell
WB5023-DEMEA
ab € 73,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.