Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Slimline Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8491005
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43886
EAN/GTIN:
     0023942438861
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner extern
Verbatim Slimline - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) - 8x - USB 3.2 Gen 1 - extern
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
13.3 cm
Höhe
1.1 cm
Gewicht
237 g
Gerätetyp
DVD±RW-Laufwerk (±R DL) - extern
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern ¦ 1 x USB-A auf USB-C Adapter
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Nero Burn & Archive
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1 - 24 pin USB-C
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD-RW) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW)
Puffergröße
4 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
M-DISC-Unterstützung
Unterstützte Medientypen
CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, M-DISC
Buffer-Underrun-Schutz
Buffer Underrun Technology
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-ROM XA, Photo CD, CD-ROM
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.