Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision DS-D5032FC-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7599540
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     302501817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Hikvision bietet eine Auswahl an Monitoren zur Ergänzung Ihrer Sicherheitslösung. Die LED-Displays von Hikvision sind für Ihre Sicherheitslösung bestens geeignet.
Hikvision DS-D5032FC-A - LED-Monitor - 80 cm (31.5") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - 300 cd/m² - 1000:1 - 8 ms - HDMI, DVI, VGA, BNC, USB - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Diagonalabmessung
80 cm (31.5")
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch
0.12125 mm
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrast
1000:1
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten
HDCP, 3D-Kammfilter, 3D Noise Reduction
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
72.88 cm x 16.72 cm x 52.6 cm
Gewicht
5.75 kg
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, 2 Batterien, Standfuß
Enthaltene Kabel
VGA-Kabel
Kennzeichnung
EMI
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
24 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
24 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)
45 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ VGA (HD-15) ¦ Composite Video ¦ Audio Line-In ¦ Audio Line-Out ¦ DVI ¦ USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
80.3 cm
Transporttiefe
19.7 cm
Transporthöhe
51.3 cm
Transportgewicht
9.25 kg
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,88*
€ 369,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,54*
€ 364,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,96*
€ 354,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,31*
€ 350,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,45*
€ 319,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,83*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,25*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DDBLACK
ab € 40,73*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK
ab € 108,87*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK
ab € 171,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.